Fiókos doboz porvédővel, Rekeszek száma: 7

Cikkszám: 974790 7
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 322 mm
Szélesség 250 mm
Mélység 365 mm
Kihúzható polcok száma 7
Anyag Polisztirol
Festék szürke
Fogantyú igen
Maximális megfelelő papírméret DIN C4
Zárható rakodópolc (porvédelem) igen
Feliratozó mezők nem
Fali rögzítés nem
A szerelőanyag a készlet tartozéka nem
Termék fajtája Dokumentumtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 974790 7
EAN / GTIN 7318082001055
Gyártó száma 1712001050
Gyártó DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Leírás

Kivitel:

Fiókos doboz ütésálló polisztirolból.

Felhasználás:

Fiók mérete: DIN C4. Lehúzható előlappal porvédőként. Markolattal az egyszerű szállításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz