{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Kivitel | kerekek nélkül | |
Ülőlap szélesség | 470 mm | |
Ülőlap mélység | 450 mm | |
Háttámla magassága | 600 mm | |
Magasságállítási tartomány | 490 mm - 630 mm | |
Szék mélység állítási tartomány | 40 mm | |
Háttámla állítási tartomány | 60 mm | |
Szék anyagának színe | antracit | |
Termék fajtája | Munka forgószék |
Cikkszám | 972651 ESD | |
EAN / GTIN | 4062406198176 | |
Gyártó száma | 972651 ESD |