ESD munkalap 1500 mm

Cikkszám: 972160 1500
(513,63 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Hossz 1 500 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 51,6 mm
munkalap hossz 1 500 mm
Munkalap anyaga Farostlemez, térfogat vezetőképes
Munkalap burkolat HPL rétegelt anyag, vezetőképes
Burkolat vastagsága 0,8 mm
Munkalap felületének színe világosszürke RAL 7035
ESD felszereltség igen
Vezetőképes fedőréteg igen
Térfogat vezetőképesség igen
Erősítő profil a munkalap belsejében 30×30×3 mm
Földelés középen, a munkalap alsó oldalán
Termék fajtája Munkapad munkalap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972160 1500
EAN / GTIN 4062406166960
Gyártó száma 972160 1500

Leírás

Kivitel:

Tartólap 50 mm-es térfogatában vezetőképes farostlemezből. Felső réteg vezetőképes HPL rétegelt anyagból, EGB 0,8 mm. Alsó ellenoldal fehér rétegelt anyagból. Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia.
Belső acélcsővel erősítő profilként.

Figyelem:

Központi furat a 972827 sz. INT2W méretű földelő alkotóelemhez az ESD munkalap alsó oldalán. Külön kell megrendelni.
Az ESD munkalapokat csak ESD lábrészekkel és ESD sarokmerevítőkkel szabad használni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban