Földelő alkotóelem patent 10,3 mm, Patnet csatlakozó: INT2W

Cikkszám: 972827 INT2W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Patnet csatlakozó Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Patentgombok száma 2
Patentgomb ⌀ 10,3 mm
Nemzetközi használathoz alkalmas igen
Személyföldelés Szekunder
ESD testcsatlakozó Csavaros szem
Kábeltípus Sima
Kábelhossz 1,5 m
Termék fajtája Földelő alkotóelem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972827 INT2W
EAN / GTIN 4057989025414
Gyártó száma C-197 2541

Leírás

Kivitel:

Földelő alkotóelem (1 MΩ személyvédő ellenállással felszerelve) ESD test egyszerű csatlakoztatásához csavarszemmel. Sima kábel (1,5 m).
Kapcsolódás: 2×patent 10,3 mm.

Figyelem:

A nemzetközi felhasználáshoz leginkább a 972827 sz.INT2W méret alkalmas, mert a csatlakoztatás egy csavaros szemmel történik. A 972821 sz. DE1W méretű, 972823 sz. DE3 méretű és a 972825 sz.DE6W méretű földelő alkotóelemek csak a megfelelő adapterrel csatlakoztathatóak. Ügyelnie kell arra, hogy az adapterek ESD vezetőképesek legyenek.
Nemzetközi használathoz is engedélyezett.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz