ESD munkalap, Mélység 750 mm, munkalap hossz: 1000mm

Cikkszám: 972160 1000
(523,24 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

munkalap hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Hossz 1 000 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 51,6 mm
munkalap hossz 1 000 mm
Munkalap anyaga Farostlemez, térfogat vezetőképes
Munkalap burkolat HPL rétegelt anyag, vezetőképes
Burkolat vastagsága 0,8 mm
Munkalap felületének színe világosszürke RAL 7035
ESD felszereltség igen
Vezetőképes fedőréteg igen
Térfogat vezetőképesség igen
Földelés középen, a munkalap alsó oldalán
Termék fajtája Munkapad munkalap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972160 1000
EAN / GTIN 4062406166953
Gyártó száma 972160 1000

Leírás

Kivitel:

Tartólap 50 mm-es térfogatában vezetőképes farostlemezből. Felső réteg vezetőképes HPL rétegelt anyagból, EGB 0,8 mm. Alsó ellenoldal fehér rétegelt anyagból. Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia.

Figyelem:

Központi furat a 972827 sz. INT2W méretű földelő alkotóelemhez az ESD munkalap alsó oldalán. Külön kell megrendelni.
Az ESD munkalapokat csak ESD lábrészekkel és ESD sarokmerevítőkkel szabad használni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz