{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Magasságállítás osztása | 50 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Sorozat | Workstation | |
Szélesség | 40 mm | |
Mélység | 100 mm | |
Maximálisan felszerelhető perforált fal | 2 × 972100 sz. ill. 972101 sz. | |
Súly | 6 kg | |
Termék fajtája | Tartóoszlop |
Cikkszám | 972080 962 | |
EAN / GTIN | 4062406167141 | |
Gyártó száma | 972080 962 |