Sarok modul bambusz munkalappal, Munkalap hossza: 1000mm

Cikkszám: 920116 1000
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
1000
Szállítás 6-8 héten belül
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 700-1000
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 150
  • Magasságállítás kivitele: mechanikus
  • Lapvastagság: 50

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága 700-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 150 kg
Magasságállítás kivitele mechanikus
Lapvastagság 50 mm
Magasságkiegyenlítés 25 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sorozat Workstation
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 700 mm - 1 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 800 mm
Munkalap hossza 1 000 mm
Munkalap mélysége 1 000 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Végződés munkalap mélységben 800 mm
Magasságállítás elve teljes felépítés
Súly 32 kg
Termék fajtája Sarok munkaállomás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 920116 1000
Másolás
EAN / GTIN 4062406254988
Másolás
Gyártó száma 920116 1000
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Sarok munkaállomás Workstation-höz. Egyszerű kivitel acéllemez tartó szögvasakkal, állítható magasságú támasztólábbal, teherbírás 150 kg. Manuális magasságállítás lehetséges.

Alkalmazható:

Workstation mLevel.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit (nem konfigurálható), oldal- és hátfalak RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Workstation" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz