Sarok munkaállomás lábazattal sötétszürke Eluplan munkalappal 1000 mm

Cikkszám: 920101 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1000
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 750-1000
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 250
  • Magasságállítás kivitele: mechanikus
  • Lapvastagság: 40

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Munkaállomás állítható magassága 750-1000 mm
    Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 250 kg
    Magasságállítás kivitele mechanikus
    Lapvastagság 40 mm
    Magasságkiegyenlítés 25 mm
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sorozat Workstation
    Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 750 mm - 1 000 mm
    Szélesség 1 100 mm
    Mélység 800 mm
    Munkalap hossza 1 000 mm
    Munkalap mélysége 1 000 mm
    Munkalap vastagsága 40 mm
    Végződés munkalap mélységben 700 mm
    Magasságállítás elve teljes felépítés
    Fokozatmentes magasságállítás nem
    Munkalap anyaga ST fa mag Eluplan-műanyag bevonattal
    Munkalap burkolat Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
    Burkolat vastagsága 2 mm
    Munkalap felülete A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem színtartó
    Munkalap felületének színe sötétszürke
    Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval nem
    Súly 80 kg
    Termék fajtája Sarok munkaállomás

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 920101 1000
    EAN / GTIN 4062406119577
    Gyártó száma 920101 1000

    Leírás

    Kivitel:

    Sarok munkaállomás Workstation-höz. Magasságállítás a lábrésszel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal. Acéllemezből és négyszög zártszelvényből készült lábazattal, teherbírás 250 kg.

    Alkalmazható:

    Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. A sarok munkaállomás elektromos magasságállítása nem lehetséges.

    Szín:

    Lábrész RAL 7016 antracit (nem konfigurálható), oldal- és hátfalak RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A sarok munkaállomásnak a Workstation eLevel vagy eLevel+ verziókkal való kombinálásakor kötelező oldallemezek használata Workstation-ön.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz