Tool-UNIT szerszámtartó VDI40

Cikkszám: 971000 VDI40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
453 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámszár Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 130 mm
Szélesség 240 mm
Mélység 148 mm
Szerszámbefogók száma 4
Tengelytávolság A 68 mm
Szerszámszár VDI 40
Teherbírás 20 kg
Anyag Polipropilén
Termék fajtája CNC tartórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 971000 VDI40
EAN / GTIN 4045197490223
Gyártó száma 971000 VDI40

Leírás

Kivitel:

Szerszámtartó kopásálló polipropilénből, szerszámszárakhoz való befogóval. A szerszámtartó önálló egységként használható szállításhoz és tároláshoz, azonban jól alkalmas szerszámkocsik vagy CNC szekrények, CNC állvány és UNIT tartósínek rugalmas összetevőjének is.

Felhasználás:

A 970110, 970668 és 971270 tartósínbe, a 971201 és 971203 sz. CNC-szekrényekbe és a 928201, 943170 és 955340 sz. Multifix sínekbe történő beakasztáshoz (a 955350 sz.-hoz nem alkalmas).

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz