Tool-UNIT szerszámtartó HSK40

Cikkszám: 971000 HSK40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámszár Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 130 mm
    Szélesség 240 mm
    Mélység 148 mm
    Szerszámbefogók száma 8
    Tengelytávolság A 54 mm
    Szerszámszár HSK 40
    Teherbírás 20 kg
    Anyag Polipropilén
    Termék fajtája CNC tartórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 971000 HSK40
    EAN / GTIN 4045197490261
    Gyártó száma 971000 HSK40

    Leírás

    Kivitel:

    Szerszámtartó kopásálló polipropilénből, szerszámszárakhoz való befogóval. A szerszámtartó önálló egységként használható szállításhoz és tároláshoz, azonban jól alkalmas szerszámkocsik vagy CNC szekrények, CNC állvány és UNIT tartósínek rugalmas összetevőjének is.

    Felhasználás:

    A 970110, 970668 és 971270 tartósínbe, a 971201 és 971203 sz. CNC-szekrényekbe és a 928201, 943170 és 955340 sz. Multifix sínekbe történő beakasztáshoz (a 955350 sz.-hoz nem alkalmas).

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz