Tool-UNIT szerszámtartó, Szerszámszár: C6

Cikkszám: 971000 C6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámszár Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 130 mm
Szélesség 240 mm
Mélység 148 mm
Szerszámbefogók száma 4
Tengelytávolság A 71 mm
Szerszámszár C6
Teherbírás 20 kg
Anyag Polipropilén
Termék fajtája CNC tartórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 971000 C6
EAN / GTIN 4045197490254
Gyártó száma 971000 C6

Leírás

Udførelse:

Værktøjskonsol af slidstærkt polypropylen, med holder til værktøjsskafter. Værktøjskonsollen kan som eneste enhed anvendes til transport og opbevaring, men egner sig også godt som fleksibel komponent i transportvognen, CNC-skab, CNC-reol og UNIT-bærerskinne.

Anvendelse:

Til montering i bæreskinne nr. 970110, 970668 og 971270, CNC-skabe nr. 971201 og 971203 og Multifix-skinner nr. 928201, 943170 og 955340 (ikke egnet til nr. 955350).

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz