CNC szerszámkocsik PU kerekekkel 452 mm

Cikkszám: 970041 452
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 200 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 800 mm
Alapterület szélesség 500 mm
Alapterület mélység 800 mm
Hasznos szélesség 452 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 160 mm
Tartósínek száma (oldalanként) 2
Szerszámtartók száma (oldalanként) 4
Maximális teherbírás 400 kg
Kerék anyaga PU
Termék fajtája CNC szerszámkocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970041 452
EAN / GTIN 4062406162696
Gyártó száma 970041 452

Leírás

Kivitel:

Acéllemez váz és felépítmény oldalfalakkal, 25 mm-es osztásban perforálva, tartósínek és szerszámtartók beépítéséhez. A 2–2 golyóscsapágyazott fix- és (rögzíthető) kormányozható kerék (⌀ 160 mm) és 4 nagyméretű toló fogantyú gondoskodik a műhely területén belüli biztonságos kezelésről. Acéllemez polccal (H×Sz×Mé 150×452×30 mm).

Tartalom:

Raktári kocsi 2 oldalfallal, tolófogantyúval és PU kerekekkel.

Szín:

A váz és az oldalfalak RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A GARANT Tool-UNIT szerszámtartókhoz való tartósíneket a 970110 sz., GARANT Tool-UNIT-okat a 971000 sz. alatt talál. Hozzávaló szerszámtartókat a 970125 sz. ill. 970130 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz