Szerszámtartó szerszámrögzítőkkel SK50

Cikkszám: 970125 SK50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámszár Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Mélység 150 mm
    Oldalsó vázméret 37 mm
    Szerszámbefogók száma 4
    Tengelytávolság A 117 mm
    Szerszámszár SK 50
    Termék fajtája Szerszámtartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 970125 SK50
    EAN / GTIN 4045197489449
    Gyártó száma 970125 SK50

    Leírás

    Version:

    Made of sheet metal with plastic GARANT tool socket inserts. Can be fitted at inclination angles of 0° / 20° / 45°.

    Suitable for:

    Width 452 mm:
    Modular transport trolley No. 970011; 970016 each in size 452/A; CNC tool trolley No. 970041; 970046 each in size 452; tool block insertion frame No. 970505 size 0.
    Width 627 mm:
    Modular transport trolley No. 970011; 970016 each in size 627/A; 627/B; CNC tool trolley No. 970041; 970046 each in size 627.

    Colour:

    RAL 7035 light grey powder-coated.

    Note:

    VDI 20 sockets also suitable for TRUMPF stamping punches.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz