{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 200 mm | |
Szélesség | 675 mm | |
Mélység | 800 mm | |
Alapterület szélesség | 675 mm | |
Alapterület mélység | 800 mm | |
Hasznos szélesség | 627 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 160 mm | |
Tartósínek száma (oldalanként) | 2 | |
Szerszámtartók száma (oldalanként) | 4 | |
Maximális teherbírás | 400 kg | |
Kerék anyaga | PU | |
Termék fajtája | CNC szerszámkocsi |
Cikkszám | 970041 627 | |
EAN / GTIN | 4062406162702 | |
Gyártó száma | 970041 627 |