{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 160 mm | |
Befogási tartomány | 220 mm | |
Befogási mélység | 110 mm | |
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je | 1 − 3.1/2 coll | |
Nyitás iránya | Előre nyílik | |
Anyag | Süllyesztékben kovácsolt acél | |
Súly | 27 kg | |
Termék fajtája | Párhuzamsatu |
Cikkszám | 967110 160 | |
EAN / GTIN | 4045197694218 | |
Gyártó száma | 967110 160 |