Párhuzamsatu cserélhető pofákkal 140 mm

Cikkszám: 967110 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 140 mm
Befogási tartomány 200 mm
Befogási mélység 95 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je 1 − 2.3/4 coll
Nyitás iránya Előre nyílik
Anyag Süllyesztékben kovácsolt acél
Súly 19 kg
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967110 140
EAN / GTIN 4045197694201
Gyártó száma 967110 140

Leírás

Kivitel:

Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt − garantáltan törhetetlen.
Előre nyílik.
Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető.
Felületedzett szorítópofák. Egyik oldal recézett, a másik köszörült (cserélhető).

Kivitel - kép:

Leesés elleni védőtárcsák.
Jelölt mérőskála.
Megvezető beállítása: Hatszög csavarok sárgaréz nyomótárcsákkal − nagyon könnyen jár.
Erős csőszorító pofák.

Előny:

  • Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel − nincs bántó zajképződés.
  • Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.
  • A forgatókar cserélhető.
  • Jelölt nyitási szélesség skála.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967520 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz