{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 120 mm | |
Befogási tartomány | 150 mm | |
Befogási mélység | 80 mm | |
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je | 1 − 2.1/2 coll | |
Nyitás iránya | Előre nyílik | |
Anyag | Süllyesztékben kovácsolt acél | |
Súly | 11 kg | |
Termék fajtája | Párhuzamsatu |
Cikkszám | 967110 120 | |
EAN / GTIN | 4045197694195 | |
Gyártó száma | 967110 120 |