{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Munkamagasság kb. | 3 m | |
Platformmagasság korlát nélkül | 0,99 m | |
Dobogó szélessége | 577 mm | |
Dobogó mélysége | 350 mm | |
Alapterület szélesség | 1,35 m | |
Alapterület mélység | 0,73 m | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 200 mm | |
Fokok száma a platformmal együtt | 5 | |
Anyag | Recézett alumínium lemez lépcső | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Járhatóság | Egyoldalas | |
Súly | 13,5 kg | |
Szabvány | DIN EN 14183 | |
Termék fajtája | Munkadobogó |
Cikkszám | 966148 5 | |
EAN / GTIN | 4003866400355 | |
Gyártó száma | 40035 |