Alumínium géplépcső, Lépcsőfokok száma a platformmal együtt: 1

Cikkszám: 966148 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma a platformmal együtt Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Munkamagasság kb. 2,2 m
Platformmagasság korlát nélkül 0,2 m
Dobogó szélessége 577 mm
Dobogó mélysége 350 mm
Alapterület szélesség 0,4 m
Alapterület mélység 0,6 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység 200 mm
Fokok száma a platformmal együtt 1
Anyag Recézett alumínium lemez lépcső
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság Egyoldalas
Súly 3 kg
Szabvány DIN EN 14183
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966148 1
EAN / GTIN 4003866400317
Gyártó száma 40031

Leírás

Kivitel:

Stabil, könnyű alumínium szerkezet, 200 mm mély lépcsőfokok recézett alumínium lemezből, dobogó 350×577 mm.

Szabvány:

DIN EN 14183.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz