Alumínium géplépcső 2

Cikkszám: 966148 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma a platformmal együtt Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Munkamagasság kb. 2,4 m
Platformmagasság korlát nélkül 0,4 m
Dobogó szélessége 577 mm
Dobogó mélysége 350 mm
Alapterület szélesség 0,64 m
Alapterület mélység 0,67 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység 200 mm
Fokok száma a platformmal együtt 2
Anyag Recézett alumínium lemez lépcső
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság Egyoldalas
Súly 5,5 kg
Szabvány DIN EN 14183
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966148 2
EAN / GTIN 4003866400324
Gyártó száma 40032

Leírás

Kivitel:

Stabil, könnyű alumínium szerkezet, 200 mm mély lépcsőfokok recézett alumínium lemezből, dobogó 350×577 mm.

Szabvány:

DIN EN 14183.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz