Alumínium géplépcső 1

Cikkszám: 966148 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma a platformmal együtt Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Létratechnika teherbírása 150 kg
    Munkamagasság kb. 2,2 m
    Platformmagasság korlát nélkül 0,2 m
    Dobogó szélessége 577 mm
    Dobogó mélysége 350 mm
    Alapterület szélesség 0,4 m
    Alapterület mélység 0,6 m
    Létrafok-/lépcsőfok mélység 200 mm
    Fokok száma a platformmal együtt 1
    Anyag Recézett alumínium lemez lépcső
    Lépcső kivitele Lépcső
    Járhatóság Egyoldalas
    Súly 3 kg
    Szabvány DIN EN 14183
    Termék fajtája Munkadobogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 966148 1
    EAN / GTIN 4003866400317
    Gyártó száma 40031

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil, könnyű alumínium szerkezet, 200 mm mély lépcsőfokok recézett alumínium lemezből, dobogó 350×577 mm.

    Szabvány:

    DIN EN 14183.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz