{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
Kivitel | kerekekkel | |
Ülőlap szélesség | 470 mm | |
Ülőlap mélység | 450 mm | |
Háttámla magassága | 600 mm | |
Magasságállítási módja | Magasságállító kar | |
Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
Magasságállítási tartomány | 480 mm - 630 mm | |
Szék mélység állítási tartomány | 40 mm | |
Háttámla állítási tartomány | 60 mm | |
Teherbírás | 120 kg | |
Ülőfelület anyaga | Műbőr | |
Lábkereszt anyaga | Matt alumínium porszórt bevonattal | |
Szék anyagának színe | fekete | |
Lábkereszt kivitele | Görgőkészlet | |
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez | igen | |
Szinkron mechanika | igen | |
Gerincoszlop megtámasztás | igen | |
Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
Kartámasz pár felszerelése lehetséges | igen | |
Kerekek kivitele | A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhoz | |
Szabvány | DIN 68877 | |
Termék fajtája | Munka forgószék |
Cikkszám | 965034 | |
EAN / GTIN | 4045197739537 | |
Gyártó száma | 965034 |