Multifunkciós kartámasz pár GARANT munka forgószékhez

Cikkszám: 965047
Ár beállítása 2 Darab (59,79 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítás 110 mm
Mélységállítás 50 mm
Oldalirányú állítás 25 mm
Kartámasz anyaga Poliuretán (PU)
Billenési tartomány ±15 fok
Termék fajtája Kartámasz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 965047
EAN / GTIN 4045197702173
Gyártó száma 965047
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kényelmes PU kartámasz GARANT munka forgószékre történő felszereléshez. Magasságban 110 mm-rel, mélységben 50 mm-rel és oldalirányban 25 mm-rel állítható. ±15°-ban billenthető, középállásban rögzíthető.

Szabvány:

DIN 68877

Alkalmazható:

965030965042 sz. GARANT munka forgószékek.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz