• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Tartalék kerekek (1 készlet = 5 darab)

Cikkszám: 962517
Ár beállítása 5 Darab (5,81 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
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
Csap ⌀ 10,95 mm
Tekercs ⌀ 49,8 mm
Készlet tartalma 5
Termék fajtája Görgő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 962517
EAN / GTIN 4045197610799
Gyártó száma 962517
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Alkalmas kemény és puha padlókhoz.

Alkalmazható:

GARANT székekhez való 965030965080 sz. lábkereszthez.

Figyelem:

Magas székeket, zsámolyokat és álláskönnyítőket ne szereljen fel kerekekkel − borulásveszély áll fenn.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz