{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 48 mm | |
Belső magasság | 42 mm | |
Szélesség | 96 mm | |
Belső szélesség | 85 mm | |
Mélység | 288 mm | |
Belső mélység | 277 mm | |
Anyag | ABS műanyag | |
Lefedéshez előkészítve | igen | |
egymásra helyezhető | igen | |
Rögzítés bütykös lapra | igen | |
Termék fajtája | Kisalkatrésztároló |
Cikkszám | 960910 96X288 | |
EAN / GTIN | 4037519001613 | |
Gyártó száma | AQ-0108-CH8000 |