{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Safety Plunger Cans | |
Magasság | 48 mm | |
Belső magasság | 42 mm | |
Szélesség | 144 mm | |
Belső szélesség | 133 mm | |
Mélység | 384 mm | |
Belső mélység | 373 mm | |
Anyag | ABS műanyag | |
Lefedéshez előkészítve | igen | |
egymásra helyezhető | igen | |
Rögzítés bütykös lapra | igen | |
Termék fajtája | Kisalkatrésztároló |
Cikkszám | 960910 144X384 | |
EAN / GTIN | 4037519001811 | |
Gyártó száma | JUT10208RD |