UNI-BOX 48 mm magas 72X192 mm

Cikkszám: 960910 72X192
Kedvezmény
4,07 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 48 mm
Belső magasság 42 mm
Szélesség 72 mm
Belső szélesség 61 mm
Mélység 192 mm
Belső mélység 181 mm
Anyag ABS műanyag
Lefedéshez előkészítve igen
egymásra helyezhető igen
Rögzítés bütykös lapra igen
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960910 72X192
EAN / GTIN 4037519008407
Gyártó száma AQ-0121-CH8000

Leírás

Figyelem:

A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszámnál találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz