Office kínálat UNI Line-hoz 16

Cikkszám: 955905 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Perforált fal tartó készlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955905 16

    Leírás

    Kivitel:

    Office kínálat UNI Line-hoz

    Tartalom:

    956812 sz. 1 méretű Whiteboard tábla;
    Kombi táblatoll készlet 974565 sz. 4 méretű Whiteboard táblához;
    974567 sz. 1 méretű táblatörlő;
    4 × 956810 sz. 125 méretű mágnesrúd;
    914940 sz. 24 méretű hulladékgyűjtő;
    Easyfix akasztók és tartók:
    955785 sz. 73 méretű műanyag doboz;
    955790 sz. 296 méretű műanyag doboz;
    2 × 955655 sz. 15 méretű szerszámkapocs;
    955798 sz. 3 méretű műhelytekercs tartó.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz