Easyfix szerszámkapocs 15 mm

Cikkszám: 955655 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,05 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    3,38 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 873 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kapocs ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Easyfix
    Kapocs ⌀ 15 mm
    Kapcsok száma alaplaponként 1
    Szorítási tartomány ⌀ 15 mm - 20 mm
    Termék fajtája Késszár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955655 15
    EAN / GTIN 4062406197094
    Gyártó száma 955655 15

    Leírás

    Kivitel:

    Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

    Alkalmazható:

    Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

    Figyelem:

    Alapelem nélkül beakasztható.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz