UNI Panel L

Cikkszám: 955440 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Sorozat Panel
Magasság 2 165 mm
Szélesség 610 mm
Mélység 440 mm
Teherbírás 30 kg
Súly 45 kg
Termék fajtája Perforált fal állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955440 L
EAN / GTIN 4062406583309

Leírás

Kivitel:

Karcsú acéllemez oszlop, duplafalú, mindkét oldalon perforált fallal □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. A stabil antracit talp egyszerű felállítást és áthelyezést tesz lehetővé.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. Nem konfigurálható.

Figyelem:

Felső táblákat a 955443955444 sz. alatt talál. A felső táblákhoz való piktogramokat (különböző felhasználási célokra) a 955474 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban