Felső tábla UNI Panel S, Típus: YELLOW

Cikkszám: 955442 YELLOW
Kedvezmény
7,55 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Panel
Magasság 250 mm
Szélesség 128 mm
Mélység 30 mm
Szín RAL 1021 sárga
Termék fajtája Felső jelöléstartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955442 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584412
Gyártó száma 955442 YELLOW

Leírás

Kivitel:

Acéllemez felső tábla 955440 sz. UNI Panel-re való rögzítésre.

Szín:

Az egyes színekben porszórt bevonattal.

Figyelem:

A felső táblához való piktogramokat (különböző felhasználási célokra) a 955474 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz