Műhely tartozék készlet 26

Cikkszám: 954785 26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×20
Szélesség 150 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 26
Kivitel szerszámkészlettel
Súly 0,727 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954785 26
EAN / GTIN 2050002004412

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954785 méret: 1 db
HOLEX hajlított kulcs készlet Torx®-hoz 624921 sz. 8 méret (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 db
HOLEX hajlított hatszögkulcs készlet 627225 sz. 9 méret: 1 db
HOLEX lapos órás csavarhúzó 669005 sz. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5 méret: 1–1 db
HOLEX órás csavarhúzó Phillips-hez, 669015 sz. 0; 1 méret: 1–1 db
GARANT easyPick kisalkatrész tartó 951211 sz. 3×3/1 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz