Lapos órás csavarhúzó 1 mm

Cikkszám: 669005 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pengeszélesség b 1 mm
    Teljes hossz 80 mm
    Profil Lapos csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 669005 1
    EAN / GTIN 4045197974990
    Gyártó száma 669005 1

    Leírás

    Kivitel:

    Korrózióálló alumínium markolat, fixen besajtolt pengével.
    A markolat végén forgatható hatszögletű fejjel, ezáltal finom munkavégzés lehetséges.

    Alapanyag:

    Pengék speciális acélból.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz