Lapos órás csavarhúzó 1,8 mm

Cikkszám: 669005 1,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
413 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 1,8 mm
Teljes hossz 100 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669005 1,8
EAN / GTIN 4045197975010
Gyártó száma 669005 1,8

Leírás

Kivitel:

Korrózióálló alumínium markolat, fixen besajtolt pengével.
A markolat végén forgatható hatszögletű fejjel, ezáltal finom munkavégzés lehetséges.

Alapanyag:

Pengék speciális acélból.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz