Kettős csillagkulcs készlet, hajlított 8

Cikkszám: 952443 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
    Szélesség 200 mm
    Mélység 500 mm
    Szélesség G-ben 8
    Mélység G-ben 20
    Szerszámok száma 8
    Súly 1,702 kg
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 952443 8
    EAN / GTIN 4062406154387
    Gyártó száma 952443 8

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Tartalom:

    Keményhab betét, üres 952001 sz. 952443 méret: 1 db
    GARANT kettős csillagkulcs, erősen hajlított 615600 sz. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27 méret: 1–1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz