{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 9 mm | |
Kulcs hossza L | 180 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 14 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 15 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615700 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197160584 | |
Gyártó száma | 615700 8X9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 8X9mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
6,27 €
2,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
4,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
818 darabszám azonnal szállítható
4,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 262 darabszám azonnal szállítható
7,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 180 mm | 182 mm | 182 mm | 180 mm |
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kulcsnyílás 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |