{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 23 mm | |
Kulcs hossza L | 315 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 32 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 35 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615700 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197160775 | |
Gyártó száma | 615700 21X23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 21X23mm
érdeklődés szerint
Raktáron
700 darabszám azonnal szállítható
14,54 €
3,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
513 darabszám azonnal szállítható
10,66 €
5,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
716 darabszám azonnal szállítható
11,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható
17,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 315 mm | 325 mm | 325 mm | 315 mm |
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Kulcsnyílás 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |