Acél takarólap 3 oldalon legurulásvédő peremmel 40X24

Cikkszám: 951970 40X24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 1 000 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 40
Mélység G-ben 24
Legurulásvédő perem magassága 25 mm
Bordázott gumi vastagsága 3 mm
Felhasználási terület Szerszámszekrény
Termék fajtája Takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951970 40X24
EAN / GTIN 4062406158859
Gyártó száma 951970 40X24

Leírás

Kivitel:

Takaró- és rakodólap bordázott gumival szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
Acéllemez takarólap 3 oldalon legurulásvédő peremmel, fekete, bordázott gumival. Legurulásgátló perem magassága 25 mm.

Szabvány:

Teljesíti a REACH előírásokat.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz