• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Acél takarólap 3 oldalon legurulásvédő peremmel, Méretek G-ben: 24X24

Cikkszám: 951970 24X24
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 600 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 24
Mélység G-ben 24
Legurulásvédő perem magassága 25 mm
Bordázott gumi vastagsága 3 mm
Felhasználási terület Szerszámszekrény
Termék fajtája Takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951970 24X24
EAN / GTIN 4062406158835
Gyártó száma 951970 24X24
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Takaró- és rakodólap bordázott gumival szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
Acéllemez takarólap 3 oldalon legurulásvédő peremmel, fekete, bordázott gumival. Legurulásgátló perem magassága 25 mm.

Szabvány:

Teljesíti a REACH előírásokat.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz