Acél takarólap 3 oldalon legurulásvédő peremmel 30X24

Cikkszám: 951970 30X24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szélesség 750 mm
    Mélység 600 mm
    Szélesség G-ben 30
    Mélység G-ben 24
    Legurulásvédő perem magassága 25 mm
    Bordázott gumi vastagsága 3 mm
    Felhasználási terület Szerszámszekrény
    Termék fajtája Takarólap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 951970 30X24
    EAN / GTIN 4062406158842
    Gyártó száma 951970 30X24

    Leírás

    Kivitel:

    Takaró- és rakodólap bordázott gumival szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
    Acéllemez takarólap 3 oldalon legurulásvédő peremmel, fekete, bordázott gumival. Legurulásgátló perem magassága 25 mm.

    Szabvány:

    Teljesíti a REACH előírásokat.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz