Feliratcsík készlet 10 darabos, Fiók hasznos szélessége G-ben: 36

Cikkszám: 951030 36
Ár beállítása 10 Darab (1,17 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók hasznos szélessége G-ben Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 935 mm
Szélesség 20,5 mm
Termék fajtája Felirattábla

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951030 36
EAN / GTIN 4062406304485
Gyártó száma 951030 36

Leírás

Kivitel:

Cserélhető és többször feliratozható feliratcsíkok a GridLine fiókok fogantyúihoz. Mindkét oldalon felirattal, szürke és narancssárga.

Alkalmazható:

A GridLine fiókok fogantyúi.

Tartalom:

10 db / készlet.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz