Feliratcsík készlet 10 darabos 26

Cikkszám: 951030 26
Ár beállítása 10 Darab (1,03 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók hasznos szélessége G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz 685 mm
    Szélesség 20,5 mm
    Termék fajtája Felirattábla

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 951030 26
    EAN / GTIN 4062406304478
    Gyártó száma 951030 26

    Leírás

    Kivitel:

    Cserélhető és többször feliratozható feliratcsíkok a GridLine fiókok fogantyúihoz. Mindkét oldalon felirattal, szürke és narancssárga.

    Alkalmazható:

    A GridLine fiókok fogantyúi.

    Tartalom:

    10 db / készlet.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz