Feliratcsík készlet 10 darabos, Fiók hasznos szélessége G-ben: 46

Cikkszám: 951030 46
Ár beállítása 10 Darab (1,42 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók hasznos szélessége G-ben Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 1 185 mm
Szélesség 20,5 mm
Termék fajtája Felirattábla

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951030 46
EAN / GTIN 4062406304492
Gyártó száma 951030 46

Leírás

Kivitel:

Cserélhető és többször feliratozható feliratcsíkok a GridLine fiókok fogantyúihoz. Mindkét oldalon felirattal, szürke és narancssárga.

Alkalmazható:

A GridLine fiókok fogantyúi.

Tartalom:

10 db / készlet.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz