Elválasztó lap / válaszfal készlet 125/1

Cikkszám: 950570 125/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 36×24

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 36×24
Magasság 100 mm
Fiók előlap magassághoz 125 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 36
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 900 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Súly 3,304 kg
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950570 125/1
EAN / GTIN 4062406153618

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 36×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 36×24G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951580 sz.: 1 × 125 méret
Elválasztó lap 951530 sz.: 7 × 125 méret
Beilleszthető válaszfal 4G 951741 sz.: 16 × 125 méret
Beilleszthető válaszfal 5G 951751 sz.: 12 × 125 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz