Elválasztó lap / válaszfal készlet 75/3

Cikkszám: 950570 75/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 36×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 36×24
Magasság 50 mm
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 36
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 900 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Súly 0,87 kg
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950570 75/3
EAN / GTIN 4062406153557
Gyártó száma 950570 75/3

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 36×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 36×24G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951580 sz.: 1 × 75 méret
Elválasztó lap 951530 sz.: 4 × 75 méret
Beilleszthető válaszfal 4G 951741 sz.: 2 × 75 méret
Beilleszthető válaszfal 8G 951781 sz.: 6 × 75 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz