Beilleszthető válaszfalak, szélesség 5G 125 mm

Cikkszám: 951751 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,90 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    1,58 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 112 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 100 mm
    Szélesség 125 mm
    Szélesség G-ben 5
    Fiók előlap magassághoz 125 mm
    Termék fajtája Fiók válaszfal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 951751 125
    EAN / GTIN 4062406136994
    Gyártó száma 951751 125

    Leírás

    Kivitel:

    Műanyag válaszfalak a hasított elválasztó lemezekbe történő beillesztéshez, a fiókok további felosztásához.

    Alkalmazható:

    Minden műanyag hasított elválasztó lemezhez. Ügyeljen a megfelelő fiók előlap magasságra!

    Figyelem:

    A beilleszthető válaszfalak hasznos szélessége = 12 mm. 951751 sz., 5G szélesség példája: Hasznos szélesség = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz