Fiókbetét készlet 50/3

Cikkszám: 950360 50/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 26×20
Magasság 25 mm
Szélesség 650 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 26
Mélység G-ben 20
Fiókbetét magassága 25 mm
Fiók előlap magassághoz 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 50 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 26
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
Fiók hasznos szélessége 650 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Anyag Műanyag
Súly 1,43 kg
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950360 50/3
EAN / GTIN 4062406388812
Gyártó száma 950360 50/3

Leírás

Kivitel:

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.
A fiókrendező anyag egy teljes 26×20G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 26×20G.

Tartalma:

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 4 × 6×6/4 méret; 2 × 6×8/4 méret; 4 × 6×6/2 méret; 2 × 6×8/2 méret; 2 × 2×6/1 méret; 1 × 2×8/1 méret
Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 2 × A méret; 3 × C méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz