Fiókbetét készlet 50/2

Cikkszám: 950360 50/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fiókok hasznos területe G-ben 26×20
    Magasság 25 mm
    Szélesség 650 mm
    Mélység 500 mm
    Szélesség G-ben 26
    Mélység G-ben 20
    Fiókbetét magassága 25 mm
    Fiók előlap magassághoz 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    Fiók előlap magasságtól ≥ 50 mm
    Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 26
    Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
    Fiók hasznos szélessége 650 mm
    Fiók hasznos mélysége 500 mm
    Anyag Műanyag
    Súly 1,365 kg
    Termék fajtája Fiókbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 950360 50/2
    EAN / GTIN 4062406152833
    Gyártó száma 950360 50/2

    Leírás

    Kivitel:

    Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.
    A fiókrendező anyag egy teljes 26×20G fiókot tölt ki.

    Alkalmazható:

    Fiókok 26×20G.

    Tartalma:

    Fiókbetét 1K 951415 sz.: 8 × 6×6/3 méret; 4 × 6×8/3 méret; 2 × 2×6/1 méret; 1 × 2×8/1 méret
    Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 4 × B méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz