Fiókbetét, magasság 25 mm 1K, Szélesség × mélység G-ben / típus: 6X6/2

Cikkszám: 951415 6X6/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 309 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 150 mm
Mélység 150 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 6
Rekeszek száma a dobozban 2
Fiókbetétek száma 2
Hozzávaló elválasztó lemezek 951275 sz. A méret
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951415 6X6/2
EAN / GTIN 4062406151706
Gyártó száma 951415 6X6/2

Leírás

Kivitel:

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz