Kivehető betét 2 kulccsal 173

Cikkszám: 950050 173
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Zárszám Ho ( 3-jegyű ) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási terület HO zárrendszer
Termék fajtája Zárbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950050 173
EAN / GTIN 2050002014282
Gyártó száma 500601 637790 0001

Leírás

Kivitel:

Precízen, masszív sárgarézből készül, matt króm felülettel. 5 db rugós, ⌀ 2 mm sárgaréz reteszelővel.
Szállítható számtartomány Ho 001 − 200.

Kivitel - kép:

Hengeres persely példa
950050 sz. zárbetét.
950070 sz. kiszerelő szerszám.

Felhasználás:

A kívánt zárszám gyors cseréjéhez ill. kiegészítő zárként történő használathoz.

Alkalmazható:

Zárral felszerelt berendezésekhez a 2000. júliusi gyártási időponttól kezdve.

Tartalom:

2 kulcs.

Figyelem:

  • Biztonságjogi okokból kifolyólag a 950050 sz. kivehető zárbetétek nem kaphatóak fölérendelt zárakkal (főkulcs). Csak a zárberendezések tesznek eleget ezeknek a követelményeknek. A kivehető zárbetétek cseréje csak a 950070 sz. kiszerelő szerszám és a zárbetéthez való kulcs együttes használatával lehetséges. A zárbetétek megrendelésekor ezért mindig rendelje meg a kiszerelő szerszámot is.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz